Banc de contrôle de concentricité RPGR 240 mm

Réf.: 443230 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ pièce max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ pièce max. 240 mm
Largeur tasseau en T H7 10 mm
Longueur plaque de base 600 mm
Largeur plaque de base 200 mm
Poids 30 kg
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443230 240
EAN / GTIN 2050001698810
Réf. fabricant B703000002 RPGR 600-2

Description

Exécution:

Plaque de base trempée et rectifiée, logement de palier en aluminium haute résistance. Disques de roulement mobiles et très résistants, dont un réglable pour les pièces de diamètre différent (max. 60 mm). Pour une utilisation correcte, un support articulé supplémentaire pour fixer un comparateur ou un indicateur à levier est nécessaire.

Utilisation:

Contrôle de la planéité et de la concentricité de pièces de révolution de ⌀ 240mm max.

Précision:

Précision de concentricité 0,002 mm.

Livraison:

Plaque de base avec 2 disques de roulement, dont 1 réglable en hauteur (sans support articulé ni comparateur).

Accessoire(s):

Support articulé avec tasseau en T 443295.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange