Banc de contrôle de concentricité RPGP 1-25 mm

Réf.: 443210 1-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ pièce (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ pièce 1 mm - 25 mm
    Largeur tasseau en T H7 10 mm
    Longueur plaque de base 350 mm
    Largeur plaque de base 160 mm
    Poids 12 kg
    Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 443210 1-25
    EAN / GTIN 2050001698803
    Réf. fabricant B703000004 RPGP 350

    Description

    Exécution:

    Plaque de base trempée et rectifiée avec 2 rainures de serrage. Déplacement progressif des poupées à support en V (avec supports en carbure), du dispositif à cylindres et du support articulé. Butée universelle, montable avec précision par rapport au plan et perpendiculairement aux prismes. L’angle de prisme de 108° permet également de vérifier des pièces de type polygonal. Support articulé pour le montage d’un comparateur ou d’un indicateur à levier.

    Utilisation:

    Contrôle de la planéité et de la concentricité de pièces de rotation.

    Livraison:

    Plaque de base avec 2 poupées à support en V et une butée, dispositif à cylindres et support articulé (sans comparateur).

    Accessoire(s):

    Support articulé avec tasseau en T 443295. Poupées mobiles à cylindres et poupées à support en V 443050443160 avec largeur de tasseau en T de 10h6. Poupée à support en V réglable en hauteur disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange