Paire de poupées mobiles 50/75 mm

Réf.: 443160 50/75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour Hauteur pointe (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de ⌀ 2 mm - 40 mm
    Largeur tasseau en T h6 10 mm
    Charge admissible maximale par paire 20 kg
    Type de produit Poupée mobile pour cylindres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 443160 50/75
    EAN / GTIN 4030234000350

    Description

    Utilisation:

    Pour la vérification de pièces sans trou de centrage ou trop longues.

    Adapté(s) pour:

    Bancs de contrôle de concentricité 443000 réf. 50 et 75 / 443210.