Support articulé hydraulique (sans base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur 550 mm

Réf.: 440840 550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 550 mm
Raccord fileté Filetage extérieur M10
Positionnement du raccord fileté latéral
Force d'attraction 1 000 N
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440840 550
EAN / GTIN 2050001652850
Réf. fabricant 105554

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur.Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d’obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Lesbras articuléspermettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°.Support de comparateuravec queue ⌀ 8 mm ou prisme.
Uniquement la tige sans base.

Accessoire(s):

Bases magnétiques 440868 réf. 2 et 440865 réf. 1.

Remarque(s):

En cas de serrage ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange