{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 10 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Erreur admissible | 0,015 mm | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
⌀ bille en carbure | 1,5 mm | |
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 35 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ comparateur | 65 mm | |
Type de produit | Contrôleurs d'épaisseur |
Référence article | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Réf. fabricant | D110 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Contrôleur d’épaisseur avec comparateur, Plage de mesure: 0-10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 484.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 91.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 mm | 0,1 mm |
Erreur admissible | 0,015 mm | 0,1 mm |
⌀ bille en carbure | 1,5 mm | 2 mm |
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 35 mm | 36 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ comparateur | 65 mm | 50 mm |
Type de produit | Contrôleurs d'épaisseur | Contrôleurs d’épaisseur |