Contrôleur d’épaisseur avec comparateur 0-10 mm

Réf.: 438545 0-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 36.00 /pcs.
  • CHF 42.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 10 mm
    Lecture 0,1 mm
    Erreur admissible 0,1 mm
    ⌀ bille en carbure 2 mm
    Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 36 mm
    Métrologie analogique
    ⌀ comparateur 50 mm
    Type de produit Contrôleurs d’épaisseur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 438545 0-10
    EAN / GTIN 4045197634641
    Réf. fabricant 438545 0-10

    Description

    Exécution:

    1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

    Utilisation:

    Pour la mesure rapide de rainures extérieures, d’épaisseurs de parois, de tôles, de parois de tubes, de feuilles, etc.