Indicateur à levier, longueur de bras palpeur 15,2 mm, Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier: 0,1/40mm

Réf.: 436281 0,1/40
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 33.50 /pcs.
  • CHF 26.75 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage d'indication par sens 0,1 mm
Lecture 0,002 mm
Ecart fe 3 µm
Ecart total ftot 4 µm
Erreur de réversibilité fu 2 µm
⌀ bille de mesure 2 mm
Plage de pivotement 2×110 degré
Force de mesure 0,15 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie Analogique
⌀ corps max 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 436281 0,1/40
EAN / GTIN 4946368676104
Réf. fabricant 513-405-10E
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Lecture 2/1000.
Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anticorrosion.
Mitutoyo − Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Insensible aux champs magnétiques.

Utilisation:

Comme comparateur de précision pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que le positionnement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

Accessoire(s):

Support à section carrée 436510, indicateur de centrage 436512, support articulé 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.