Indicateur à levier, longueur de bras palpeur 15,2 mm 0,3/39 mm

Réf.: 436281 0,3/39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 41.00 /pcs.
  • CHF 51.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage d'indication par sens 0,3 mm
    Lecture 0,002 mm
    Ecart fe 6 µm
    Ecart total ftot 11 µm
    Erreur de réversibilité fu 3 µm
    ⌀ bille de mesure 2 mm
    Plage de pivotement 2×110 degré
    Longueur bras palpeur 15,2 mm
    Force de mesure 0,4 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie Analogique
    ⌀ corps max 39 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 436281 0,3/39
    EAN / GTIN 4946368676296
    Réf. fabricant 513-425-10E

    Description

    Exécution:

    Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anticorrosion.
    Lecture 2/1000.
    Mitutoyo − Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Insensible aux champs magnétiques.

    Utilisation:

    Comme comparateur de précision pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que le positionnement de pièces à usiner.

    Livraison:

    Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

    Accessoire(s):

    Support à section carrée 436510, indicateur de centrage 436512, support articulé 359680.

    Pièce(s) de rechange:

    Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange