Vérificateur d’alésage de précision 150-300 mm

Réf.: 435190 150-300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 87.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 150 mm - 300 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 1 µm
Profondeur de mesure 178 mm
Nombre de touches de mesure 11
Nombre de bagues de mesure 3
Largeur du disque de centrage 85 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435190 150-300
EAN / GTIN 4045197726506
Réf. fabricant 435190 150-300

Description

Exécution:

Vérificateur d’alésage 2 points de précision avec disque de centrage à ressort. Modèle robuste, léger avec éléments en PRFC, pour une dilatation thermique réduite et une meilleure protection anti-corrosion. Le protège-main sur la tige réduit également les influences thermiques. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via un segment courbe. Réglables sur différents ⌀ par l’intermédiaire de touches de mesure interchangeables avec bille en acier trempée.

Utilisation:

Pour la mesure précise d’alésages (⌀), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d’alésage de précision complet dans un coffret en bois (sans comparateur).

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier