Broche de mesure pour trous borgnes OD inoxydable 30-40 mm

Réf.: 435159 30-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 54.00 /pcs.
  • CHF 78.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tampon D (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Répétabilité 1,5 µm
    Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; EF; ZA; Z; ZA; ZB; ZC
    Qualité 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Dim. nominales 30,000 mm - 40,000 mm
    Hauteur douille H 20 mm
    Hauteur rebord h 1,2 mm
    Force de palpage 2 N
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Type de produit Broche de mesure d'alésages, tête de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 435159 30-40
    EAN / GTIN 2050001951267
    Réf. fabricant 30400008

    Description

    Exécution:

    Les broches de mesure d’alésage OD sont des vérificateurs d’alésage 2 points hautes performances. Tampons de mesure trempés. Pour alésages de 3 − 100 mm. Le centrage par le tampon de mesure élimine tout risque de basculement, garantissant ainsi la plus grande précision et ce, indépendamment de l’opérateur. Recherche du point de rebroussement superflue. Affichage des mesures sur un comparateur et un indicateur de précision avec un ⌀ de tige = 8 h6.
    • Répétabilité 1 µm.
    • Robustes et fiables.
    • Durée de mesure minimale pour une sécurité maximale.
    • Raccord fileté broche / tige M10×1.

    Tampon de mesure en acier inoxydable contre la corrosion.

    Utilisation:

    Pour alésages de 3 − 100 mm. Pour assurer la qualité dans la fabrication en série, lors de mesures manuelles et automatiques.

    Livraison:

    Tampon de mesure avec deux palpeurs radiaux en carbure diamétralement opposés.

    Accessoire(s):

    Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, tiges pour broches de mesure 435160, bagues de réglage 484030. Rallonges pour mesures de grandes profondeurs, raccords angulaires et butées de profondeur sur demande.

    Remarque(s):

    Lors de la commande, indiquer les tolérances d’alésage précises supplémentaires, p. ex.:
    435154 réf. 6−12 10H7,
    435154 réf. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
    435154 réf. 6−12 9,990 / 10,15.
    En cas d’utilisation d’indicateurs de précision, il est nécessaire d’utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.
    • Broches de mesure pour gorges, rainures et grands alésages (jusqu’à ⌀ 500) et modèles à 3 touches disponibles sur demande.
    • Plage de tolérance 10 µm ou ajustement fin, qualité 5 et plus fine disponibles sur demande.
    • Plage de mesure > 0,2 mm sur demande.
    • Contacts de mesure disponibles avec un rayon plus grand ainsi qu’en rubis, céramique et revêtement DLC.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange