Exécution:
Les broches de mesure d’alésage OD sont des vérificateurs d’alésage 2 points hautes performances. Tampons de mesure trempés. Pour alésages de 3 − 100 mm. Le centrage par le tampon de mesure élimine tout risque de basculement, garantissant ainsi la plus grande précision et ce, indépendamment de l’opérateur. Recherche du point de rebroussement superflue. Affichage des mesures sur un comparateur et un indicateur de précision avec un ⌀ de tige = 8 h6.
- Répétabilité 1 µm.
- Robustes et fiables.
- Durée de mesure minimale pour une sécurité maximale.
- Raccord fileté broche / tige M10×1.
Utilisation:
Pour alésages de 3 − 100 mm. Pour assurer la qualité dans la fabrication en série, lors de mesures manuelles et automatiques.
Livraison:
Tampon de mesure avec deux palpeurs radiaux en carbure diamétralement opposés.
Accessoire(s):
Comparateurs de précision
434674, comparateurs inductifs
434670, comparateurs avec graduation vers la gauche
434807 réf. 10, comparateurs numériques
434322, tiges pour broches de mesure
435160, bagues de réglage
484030. Rallonges pour mesures de grandes profondeurs, raccords angulaires et butées de profondeur sur demande.
Remarque(s):
Lors de la commande, indiquer les tolérances d’alésage précises
supplémentaires, p. ex.:
435154 réf. 6−12
10H7,435154 réf. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,435154 réf. 6−12
9,990 / 10,15. En cas d’utilisation d’indicateurs de précision, il est nécessaire d’utiliser une rallonge
434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure
434900 réf. 16.
- Broches de mesure pour gorges, rainures et grands alésages (jusqu’à ⌀ 500) et modèles à 3 touches disponibles sur demande.
- Plage de tolérance 10 µm ou ajustement fin, qualité 5 et plus fine disponibles sur demande.
- Plage de mesure > 0,2 mm sur demande.
- Contacts de mesure disponibles avec un rayon plus grand ainsi qu’en rubis, céramique et revêtement DLC.