Vérificateurs d’alésage de précision KT 12-22 mm

Réf.: 435125 12-22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 12 mm - 22 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 102 mm
Nombre de touches de mesure 11
Nombre de bagues de mesure 1
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435125 12-22
EAN / GTIN 2050001051042
Réf. fabricant 16100000

Description

Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le modèle Schwenk. Pour la mesure de dentures et de profils intérieurs, de cannelures et de profils nervurés. Précision et fiabilité élevées grâce au retournement des segments de la course du palpeur. Couverture d'une grande plage de mesure grâce aux touches de mesure interchangeables. Les touches de mesure sont pourvues d'un taraudage intérieur pour accepter les touches sphériques. Les billes en carbure des touches sphériques sont disponibles à partir de ⌀0,5mm par pas de 0,001 mm (tolérance < 2 µm).

Livraison:

Porte-outils avec palpeur, touches de mesure, sans touches sphériques ni afficheur.

Accessoire(s):

Touches sphériques avec billes en carbure, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322.

Remarque(s):

Exécution comme broche de mesure pour une mesure sûre et rapide sans oscillation disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange