Vérificateur d’alésage de précision sans comparateur de précision Vario SV Carbure, Plage de mesure: 6-18mm

Réf.: 435110 6-18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 48.80 /pcs.
  • CHF 92.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 6 mm - 18 mm
Profondeur de mesure 100 mm
Nombre de têtes de mesure 2
Nombre de touches de mesure 17
Nombre de bagues de mesure 2
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435110 6-18
EAN / GTIN 2050001048035
Réf. fabricant 12200000

Description

Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le modèle Schwenk. Schwenk Vario SV est un système modulaire couvrant de larges plages de mesure grâce à des têtes de mesure interchangeables. Avec touches de mesure en carbure.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision sans comparateur ni bagues de réglage.

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’indicateurs de précision, il est nécessaire d’utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.