• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Jeu de vérificateurs d’alésage de précision carbure sans comparateur SU, Plage de mesure: 18-100mm

Réf.: 435070 18-100
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
  • CHF 158.50 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 18 mm - 100 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 110 mm - 180 mm
Nombre de vérificateurs d'alésage 3
Nombre de touches de mesure 27
Nombre de bagues de mesure 7
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435070 18-100
EAN / GTIN 2050001048028
Réf. fabricant 11500002
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Exécution:

Vérificateurs d’alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents ⌀ par l'inermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.
Touches de mesurecarbure rapporté.

Utilisation:

Pour la mesure précise d’alésages (⌀), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d’alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs de précision numériques 434671, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.