{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 50 mm - 230 mm | |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | |
Profondeur de mesure | 180 mm - 230 mm | |
Nombre de vérificateurs d'alésage | 2 | |
Nombre de touches de mesure | 18 | |
Nombre de bagues de mesure | 7 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Référence article | 435070 50-230 | |
EAN / GTIN | 2050001046680 | |
Réf. fabricant | 11800002 |