{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 35 mm - 60 mm | |
Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | |
Profondeur de mesure | 180 mm | |
Nombre de touches de mesure | 6 | |
Nombre de bagues de mesure | 3 | |
Largeur du disque de centrage | 28 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
Référence article | 435040 35-60 | |
EAN / GTIN | 2050001047953 | |
Réf. fabricant | 10500000 |