Mesureur de profondeur avec comparateur analogique 30 mm

Réf.: 434805 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 47.00 /pcs.
  • CHF 94.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 30 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 20 µm
⌀ palpeur 5 mm
Longueur semelle 80 mm
Largeur semelle 16 mm
Métrologie analogique
⌀ comparateur 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Mesureurs de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434805 30
EAN / GTIN 4031452161892
Réf. fabricant 434805 30

Description

Exécution:

Semelle trempée avec surface d’appui rodée finement. La pince de serrage garantit un serrage sûr du comparateur. Comparateur avec graduation vers la gauche − profondeur de mesure lisible directement. Possibilité d’augmenter la profondeur de mesure par des palpeurs (voir 434920) de différentes longueurs.

Livraison:

Avec comparateur 434807 réf. 10 ou 30.

Accessoire(s):

Rallonges pour palpeurs de mesure 434920.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange