{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 10 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 15 µm | |
⌀ palpeur | 4 mm | |
Longueur semelle | 80 mm | |
Largeur semelle | 16 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ comparateur | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Mesureurs de profondeur |
Référence article | 434805 10 | |
EAN / GTIN | 4045197234124 | |
Réf. fabricant | 434805 10 |