{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | ±1 mm | |
Répétabilité | 0,01 µm | |
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Relevage touches de mesure | Mécanique | |
Course du palpeur | 4,3 mm | |
Référence fabricant | GT21M | |
Compatibilité | Mahr | |
Soufflet de protection | Nitrile | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Force de mesure au point zéro électrique | 0,63 N | |
Type de produit | Palpeur |
Référence article | 434776 GT21M | |
EAN / GTIN | 2050001949967 | |
Réf. fabricant | 03290154 |