Palpeur inductif axial Jeu de 10 pièces GT21

Réf.: 434776 GT21
Fixer le prix 10 Unité (CHF 350,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure ±1 mm
    Répétabilité 0,01 µm
    Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Relevage touches de mesure Mécanique
    Course du palpeur 4,3 mm
    Référence fabricant GT21
    Compatibilité TESA
    Soufflet de protection Nitrile
    Indice de protection IP IP 65
    Force de mesure au point zéro électrique 0,63 N
    Type de produit Palpeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434776 GT21
    EAN / GTIN 7630041113457
    Réf. fabricant 03290133

    Description

    Exécution:

    Palpeur de précision polyvalent.
    • Touche mobile précise à bille.
    • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
    • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
    • Insensibles aux variations de température et aux forces latérales grâce aux roulements à billes.
    • Excellente protection électromagnétique.
    Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Utilisation:

    Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

    Livraison:

    Jeu de 10 palpeurs de mesure 434775.

    Accessoire(s):

    Touches de mesure, ressorts de pression.