{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Messbereich | ±5 à ±5000 µm | |
Graduation réglable | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Résolution maximale | 0,1 µm | |
Erreur admissible affichage numérique | 0,1 % | |
Interface | TESA Link Connector TLC; Interface USB; Interface Digimatic | |
Nombre de prises pour palpeurs inductifs | 1 | |
Indice de protection IP | IP 63 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Longueur | 170 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Hauteur | 38 mm | |
Poids | 0,5 kg | |
Type de produit | Afficheur |
Référence article | 434716 T10 | |
EAN / GTIN | 7630041114775 | |
Réf. fabricant | 04430013 |