{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | ±3 à ±5000 µm | |
Graduation réglable | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Affichage | numérique | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Résolution maximale | 0,1 µm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur; Fonctionnement sur piles | |
Longueur | 150 mm | |
Largeur | 130 mm | |
Hauteur | 170 mm | |
Poids | 1 kg | |
Type de produit | Afficheur |
Référence article | 434707 1200 | |
Réf. fabricant | 5312010 |