Appareils de mesure de longueur compacts Millimar C 1200, Type: 1200M

Réf.: 434707 1200M
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±3 à ±5000 µm
Graduation réglable 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Affichage numérique
Lecture commutable mm / pouce
Résolution maximale 0,1 µm
Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur; Fonctionnement sur piles
Longueur 150 mm
Largeur 130 mm
Hauteur 170 mm
Poids 1 kg
Compatibilité Mahr
Type de produit Afficheur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434707 1200M
EAN / GTIN 4059192063528
Réf. fabricant 5312012
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Boîtier compact avec écran couleur TFT à haute résolution et fort contraste. Entrée pour 1 palpeur inductif. Ecran inclinable progressivement pour un angle de vision optimal. Sens de mesure commutable. Fonctionnement sur piles et sur secteur.

Fonctionnement:

  • Fonctions de mesure dynamiques: Max, Min, Max-Min.
  • Centrage de l'affichage sur la valeur médiane des seuils de tolérance.
  • Menu protégé par mot passe.

Utilisation:

Comme afficheurs pour palpeurs inductifs pour tâches de mesure simples (+ A, − A). Idéals pour une utilisation fixe et mobile en atelier et en production.
Pour palpeurs inductifs compatibles Mahr.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation secteur (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Accessoire(s):

Câble de données 498938.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier