Comparateur de précision antichocs 3/40 mm

Réf.: 433400 3/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 57.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 3 mm
    Résolution 0,001 mm
    Lecture 1 tour 0,2 mm
    Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 7 µm
    Force de mesure 1 N - 1,5 N
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 40 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 433400 3/40
    EAN / GTIN 2050001748904

    Description

    Exécution:

    Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable.
    Axe de fixation ⌀ 8 mm h6, trempé et rectifié.
    Exécution très précise.
    Les principaux points du mécanisme de mesure sont montés sur rubis.
    Indicateur central pour lecture 1/1000 mm.
    La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
    Force de mesure presque constante sur l’ensemble de la plage de mesure.
    Protection élevée contre les chocs pour une durée de vie particulièrement longue.
    Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

    Accessoire(s):

    Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange