{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 1 mm | |
Résolution | 0,001 mm | |
Lecture 1 tour | 0,2 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 5 µm | |
Force de mesure | 1,5 N - 2 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433400 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100532 | |
Réf. fabricant | 10053 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Comparateur de précision antichocs 1/58 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 157.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 133.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 74.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ corps max | 58 | 58 | 58 |
Plage de mesure | 1 | 1 | 1 |
Force de mesure | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran | Jauge à cadran |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 5 | 5 | 5 |