Comparateur de précision antichocs 30/58 mm

Réf.: 433060 30/58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 94.00 /pcs.
  • CHF 47.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 30 mm
    Résolution 0,01 mm
    Lecture 1 tour 1 mm
    Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 20 µm
    Force de mesure 0,8 N - 1,6 N
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 58 mm
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 433060 30/58
    EAN / GTIN 4045197204226
    Réf. fabricant 433060 30/58

    Description

    Exécution:

    Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006 (sauf réf. 100/80).
    Boîtier laiton stable, chromé mat. A
    xe de fixation⌀8h6, trempé et rectifié.
    La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
    Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur pour lecture 1 mm.

    Accessoire(s):

    Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange