{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 50 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 25 µm | |
Force de mesure | 1 N - 2 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 433060 50/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204233 | |
Réf. fabricant | 433060 50/58 |