{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 5 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 0,5 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 12 µm | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Force de mesure | 0,8 N - 1,2 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432650 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101812 | |
Réf. fabricant | 10181 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Petit comparateur de précision IP67 étanche à l’huile et à l’eau, antichocs 5/40 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 136.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 48.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 0,5 mm | 1 mm |
⌀ corps max | 40 mm | 40 mm |
Plage de mesure | 5 mm | 5 mm |
Force de mesure | 0,8 N - 1,2 N | 0,6 N - 1 N |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Jauge à cadran | Jauge à cadran |