Petit comparateur de précision antichocs 5/40 mm

Réf.: 432505 5/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 40.00 /pcs.
  • CHF 57.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 878
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 878
    Plage de mesure 5 mm
    Résolution 0,01 mm
    Lecture 1 tour 1 mm
    Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 12 µm
    Force de mesure 0,6 N - 1 N
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 40 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 432505 5/40
    EAN / GTIN 4045197199591
    Réf. fabricant 432505 5/40

    Description

    Exécution:

    Petits comparateurs de précision à boîtier métallique robuste, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempés et rectifiés. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
    Protection antichocs.
    Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

    Accessoire(s):

    Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange