Petit comparateur de précision 3/28 mm

Réf.: 432500 3/28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 35.00 /pcs.
  • CHF 57.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 3 mm
    Résolution 0,01 mm
    Lecture 1 tour 0,5 mm
    Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 17 µm
    Force de mesure 0,8 N - 1,2 N
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 28 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 432500 3/28
    EAN / GTIN 4031452101690
    Réf. fabricant 10169

    Description

    Exécution:

    Petits comparateurs de précision à boîtier métallique robuste, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempés et rectifiés. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
    Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

    Accessoire(s):

    Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange