Petit comparateur de précision 3/32 mm

Réf.: 432500 3/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 31.70 /pcs.
  • CHF 17.45 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 878
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 3 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 0,5 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 10 µm
Force de mesure 0,8 N - 1,2 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 32 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432500 3/32
EAN / GTIN 4031452100136
Réf. fabricant 10013

Description

Exécution:

Petits comparateurs de précision à boîtier métallique robuste, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempés et rectifiés. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange