{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 878 | |
Plage de mesure | 0 mm - 10 mm | |
Lecture | 1/100 mm | |
Résolution | 0,01 mm | |
Lecture 1 tour | 1 mm | |
Cadran pivotant | oui | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 µm | |
Index de tolérance réglables | oui | |
Force de mesure | 0,56 N - 0,84 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 432140 10/58 | |
EAN / GTIN | 7630041109900 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Comparateur de précision antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 78.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 37.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
CHF 56.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ corps max | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Force de mesure | 0,56 N - 0,84 N | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N |
Norme | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Résolution | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique | analogique |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 15 µm | 15 µm | 15 µm |