Comparateur antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm

Réf.: 432000 10/58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 21.85 /pcs.
  • CHF 31.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 878
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 878
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Cadran pivotant oui
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 15 µm
Index de tolérance réglables oui
Force de mesure 0,7 N - 1,5 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 432000 10/58
EAN / GTIN 4045197204189
Réf. fabricant 432000 10/58

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision à protection antichocs. Axe de fixation ⌀ 8h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur. Bague extérieure avec 2 repères de tolérance réglables. Indicateur central pour lecture 1/100 mm, petit indicateur de l’échelle secondaire pour lecture 1 mm.
Protection antichocs par douille crantée. Modèle entièrement métallique avec verre de montre en plastique.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier