Comparateur, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 10/58mm

Réf.: 431896 10/58
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 21.85 /pcs.
  • CHF 31.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 10 mm
Résolution 0,1 mm
Lecture 1 tour 10 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 50 µm
Force de mesure 0,7 N - 1,2 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 58 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Réf. fabricant 10062
Manufacturer KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs robustes avec boîtier métallique, axe de fixation ⌀8h6, trempé et rectifié. La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.