{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 30 mm | |
Résolution | 0,1 mm | |
Lecture 1 tour | 10 mm | |
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) | 50 µm | |
Force de mesure | 0,8 N - 1,3 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 58 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Réf. fabricant | 10064 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Comparateur 30/58 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 70.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 95.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture 1 tour | 10 mm | 1 mm |
⌀ corps max | 58 mm | 58 mm |
Plage de mesure | 30 mm | 30 mm |
Force de mesure | 0,8 N - 1,3 N | 0,8 N - 1,6 N |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Résolution | 0,1 mm | 0,01 mm |
Métrologie | analogique | analogique |