Equerre de mesure 90°, forme triangulaire, précision 00, Longueur×Largeur: 400X250mm

Réf.: 431850 400X250
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875; DIN 876/00
Perpendicularité 0,003 mm
Epaisseur 50 mm
Poids 10 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Identification et classification

Référence article 431850 400X250
Copier
EAN / GTIN 2050001042835
Copier
Fabricant PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Description

Exécution:

Matériau et précision, voir 430400. A partir de la taille 600x400 mm avec alésages d’allègement, également utilisables pour la manutention. Les deux surfaces étroites angulaires de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN876/00.
Perpendicularité suivant DIN 875.

Utilisation:

Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Equerres de mesure jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés