Equerre de mesure 90°, forme triangulaire, précision 00 1000X600 mm

Réf.: 431850 1000X600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 875; DIN 876/00
    Perpendicularité 0,008 mm
    Epaisseur 100 mm
    Poids 94 kg
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Type de produit Marbre de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 431850 1000X600
    EAN / GTIN 2050002005358

    Description

    Exécution:

    Matériau et précision, voir 430400. A partir de la taille 600x400 mm avec alésages d’allègement, également utilisables pour la manutention. Les deux surfaces étroites angulaires de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN876/00.
    Perpendicularité suivant DIN 875.

    Utilisation:

    Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

    Livraison:

    Avec emballage pour le transport.

    Remarque(s):

    Attention: la livraison s’effectue en port dû. Equerres de mesure jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires