Rails de guidage et de serrage rainures en T avec montage, Pour longueur marbre: 800mm

Réf.: 431700 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur marbre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur minimale du marbre 100 mm
Pour longueur marbre 800 mm
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431700 800
EAN / GTIN 2050001039095

Description

Exécution:

En acier spécial stabilisé, surface chromée mate antireflet. La qualité de sa fixation empêche toute altération de positionnement.

Précision:

0,01 mm / 1000 mm, modèle B. Rainures en T de guidage, rectifiées. La dimension nominale de 14 mm est normalisée, les accessoires tels que les poupées mobiles et similaires sont précisément adaptés à cette valeur effective.

Remarque(s):

Indiquer à la commande la position du rail avec rainure en T dans la surface et respecter l’épaisseur minimale nécessaire du marbre. Prix sur demande pour rainures croisées et frontales.