Rails de guidage et de serrage rainures en T avec montage 2000 mm

Réf.: 431700 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur marbre (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur minimale du marbre 220 mm
Pour longueur marbre 2 000 mm
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431700 2000
EAN / GTIN 2050001039132

Description

Exécution:

En acier spécial stabilisé, surface chromée mate antireflet. La qualité de sa fixation empêche toute altération de positionnement.

Précision:

0,01 mm / 1000 mm, modèle B. Rainures en T de guidage, rectifiées. La dimension nominale de 14 mm est normalisée, les accessoires tels que les poupées mobiles et similaires sont précisément adaptés à cette valeur effective.

Remarque(s):

Indiquer à la commande la position du rail avec rainure en T dans la surface et respecter l’épaisseur minimale nécessaire du marbre. Prix sur demande pour rainures croisées et frontales.