{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 876 | |
Précision | 1 mm | |
Planéité | 0,016 mm | |
Epaisseur | 70 mm | |
Nombre de points d'appui en acier | 3 | |
Poids | 55 kg | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Marbre de mesure |
Référence article | 430200 630X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040091 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Marbre Précision 1, Longueur×Largeur: 630X400mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 795.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
776,00 CHF
CHF 613.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Planéité | 0,016 mm | 0,007 mm |
Précision | 1 mm | 0 mm |
Poids | 55 kg | 55 kg |
Norme | DIN 876 | DIN 876 |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Epaisseur | 70 mm | 70 mm |
Nombre de points d'appui en acier | 3 | 3 |