Exécution:
Marbre en granit naturel sélectionné.
- Exempt de défauts, structure homogène.
- Résistant à la flexion et à la torsion.
- Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.
- Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.
- Bords extérieurs rectifiés.
- Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.
- Plus dur que l’acier trempé (6 − 7 suivant l’échelle de Mos’scher), non magnétique et non conducteur.
Précision:
La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.
DIN 876/0 − Finement rodé au diamant pour le contrôle.
Livraison:
Avec certificat de conformité usine et emballage.
Avec inserts à bille en acier.
Remarque(s):
Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour
430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.