Marbre Précision 0 1000X630 mm

Réf.: 430190 1000X630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 876
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876
Précision 0 mm
Planéité 0,008 mm
Epaisseur 100 mm
Nombre de points d'appui en acier 3
Poids 189 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 430190 1000X630
EAN / GTIN 4045197720603
Réf. fabricant 430190 1000X630

Description

Exécution:

Marbre en granit naturel sélectionné.
  • Exempt de défauts, structure homogène.
  • Résistant à la flexion et à la torsion.
  • Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.
  • Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.
  • Bords extérieurs rectifiés.
  • Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.
  • Plus dur que l’acier trempé (6 − 7 suivant l’échelle de Mos’scher), non magnétique et non conducteur.

Précision:

La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.
DIN 876/0 − Finement rodé au diamant pour le contrôle.

Livraison:

Avec certificat de conformité usine et emballage.
Avec inserts à bille en acier.

Remarque(s):

Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier