Jeu de micromètres d'intérieur numériques à 3 touches 6-12 mm

Réf.: 429260 6-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 147.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 6 mm - 12 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 0,005 mm
Interface Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 3
Nombre de bagues de réglage 2
⌀ bague de contrôle 8 / 10 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 429260 6-12
EAN / GTIN 4946368636719
Réf. fabricant 568-924

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm. Affichage orientable à 330°. Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au cône intérieur en carbure.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

Fonctionnement:

  • La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).
  • Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n’importe quelle position.
  • Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.
  • Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.

Livraison:

Micromètres d’intérieurs numériques 429250, bagues de réglage.