{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 12 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Erreur admissible | 0,005 / 0,006 mm | |
Interface | Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Nombre de têtes de mesure | 3 | |
Nombre de bagues de réglage | 2 | |
⌀ bague de contrôle | 16 / 20 mm | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre d’intérieur à 3 touches |
Référence article | 429260 12-25 | |
EAN / GTIN | 4946368636726 | |
Réf. fabricant | 568-925 |