Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches, Plage de mesure: 8-10mm

Réf.: 429250 8-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 28.90 /pcs.
  • CHF 57.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Plage de mesure 8 mm - 10 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 0,005 mm
Interface Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Dim. a 2 mm
Profondeur de mesure standard 83 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 183 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 429250 8-10
EAN / GTIN 4946368636429
Réf. fabricant 568-362

Description

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužeľa zo spekaného karbidu.
Meracie plochy z tvrdokovu potiahnutého titánom.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkce:

  • Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).
  • Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.
  • Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.
  • Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel Digimatic č. 497080, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Pièce(s) de rechange:

Tête de rechange 429252.