{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Plage de mesure | 62 mm - 75 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
Interface | Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Dim. a | 0,3 mm | |
Profondeur de mesure standard | 75 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 225 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre d’intérieur à 3 touches |
Référence article | 429250 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368636603 | |
Réf. fabricant | 568-371 |