Jeu de micromètres d'intérieur numériques 6-12 mm

Réf.: 429112 6-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 147.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 6 mm - 12 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Nombre de micromètres 3
Nombre de bagues de réglage 2
⌀ bague de contrôle 8 / 10 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 429112 6-12
EAN / GTIN 4946368562919
Réf. fabricant 468-981

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur − sans vernier.
Le système ″Function Lock″ empêche tout déréglage intempestif du point zéro.
Faible consommation d'énergie. Avec contrôle de charge et affichage des pannes.
Surfaces de mesure et pièces d'usure en carbure, à partir de la réf. 12−25, les surfaces de mesure sont en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d’intérieurs numériques 429110, bagues de contrôle.