Jeu de micromètres d'intérieur numériques, Plage de mesure: 50-75mm

Réf.: 429112 50-75
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 120.50 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Nombre de micromètres 2
Nombre de bagues de réglage 1
⌀ bague de contrôle 62 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 429112 50-75
EAN / GTIN 2050001062277
Réf. fabricant 468-984
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur − sans vernier.
Le système ″Function Lock″ empêche tout déréglage intempestif du point zéro.
Faible consommation d'énergie. Avec contrôle de charge et affichage des pannes.
Surfaces de mesure et pièces d'usure en carbure, à partir de la réf. 12−25, les surfaces de mesure sont en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d’intérieurs numériques 429110, bagues de contrôle.