Petit micromètre d’intérieur, Plage de mesure: 5-6mm

Réf.: 429100 5-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 57.40 /pcs.
  • CHF 28.90 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 5 mm - 6 mm
Lecture 0,001 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,002 mm
⌀ tambour micrométrique 17 mm
Profondeur de mesure 22 mm
Métrologie analogique
Longueur totale 115 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 429100 5-6
EAN / GTIN 4946368080505
Réf. fabricant 368-005

Description

Exécution:

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction. Réglage de la tête de mesure (avec 2 surfaces de mesure en carbure) par une tige d’entraînement en carbure rapporté.

Utilisation:

Pour la mesure précise de diamètres et de la concentricité d’alésages.

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030.