{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 2,5 mm - 3 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,002 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 17 mm | |
Profondeur de mesure | 12 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 105 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre d'intérieur à 2 touches |
Référence article | 429100 2,5-3 | |
EAN / GTIN | 4946368080475 | |
Réf. fabricant | 368-002 |